DKC-COMBITECH - SCZ5284032 C5 DER PIANA LATERALE T 150X80 VG CON - 5284032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 100 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033603042643
Artikelnummer
SCZ5284032
Herstellernummer
5284032
Hersteller
DKC
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
100 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
7035
Werkstoffgüte:
sonstige


