Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5284033 C5 DER PIANA LATERALE T 200X80 VG CON - 5284033

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5284033 C5 DER PIANA LATERALE T 200X80 VG CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603042650

Artikelnummer

SCZ5284033

Herstellernummer

5284033

Hersteller

DKC

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

7035

Werkstoffgüte:

sonstige

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.