Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5284062 C5 CURVA SALITA 90 150X80 VG CONF - 5284062

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5284062 C5 CURVA SALITA 90 150X80 VG CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603042858

Artikelnummer

SCZ5284062

Herstellernummer

5284062

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Innenradius:

150 mm

Farbe:

grau

Bogenausführung:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Curva per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5284062 - C5 CURVA SALITA 90 150X80 VG CONF