Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5284063 C5 CURVA SALITA 90 200X80 VG CONF - 5284063

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5284063 C5 CURVA SALITA 90 200X80 VG CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603042865

Artikelnummer

SCZ5284063

Herstellernummer

5284063

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

150 mm

Farbe:

grau

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

RAL-Nummer:

7035

Curva salita 90°. Acciaio verniciato RAL 7035