Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5284080 C5 CURVA DISCESA 90 80X80 VG CONF - 5284080

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5284080 C5 CURVA DISCESA 90 80X80 VG CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603042971

Artikelnummer

SCZ5284080

Herstellernummer

5284080

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

200 mm

Farbe:

grau

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

RAL-Nummer:

7035

Curva discesa 90°. Acciaio verniciato RAL7035