Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5284092 C5 Curva disc variopiano 150x80 VG Co - 5284092

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5284092 C5 Curva disc variopiano 150x80 VG Co

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603043060

Artikelnummer

SCZ5284092

Herstellernummer

5284092

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Innenradius:

100 mm

Farbe:

grau

Bogenausführung:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Curva per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5284092 - C5 CURVA DISC VARIOPIANO 150X80 VG CO