DKC-COMBITECH - SCZ5284103 C5 CURVA DISC SGH 90 DX 200X80 VG CON - 5284103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603043145
Artikelnummer
SCZ5284103
Herstellernummer
5284103
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
100 mm
Farbe:
grau
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
RAL-Nummer:
7035


