Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5284122 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX 150X80 V - 5284122

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5284122 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX 150X80 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603043275

Artikelnummer

SCZ5284122

Herstellernummer

5284122

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Innenradius:

100 mm

Farbe:

grau

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

RAL-Nummer:

7035

Curva salita 90° sghemba dx. Acciaio verniciato RAL 7035.