Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5284140 C5 T DISCESA SGHEMBO 80X80 VG CONF - 5284140

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5284140 C5 T DISCESA SGHEMBO 80X80 VG CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Kabelrinnenbreite - 80 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603043350

Artikelnummer

SCZ5284140

Herstellernummer

5284140

Hersteller

DKC

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Kabelrinnenbreite:

80 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

grau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

7035

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione a T per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5284140 - C5 T DISCESA SGHEMBO 80X80 VG CONF