Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5284153 C5 T SALITA 200X80 VG - 5284153

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5284153 C5 T SALITA 200X80 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603043459

Artikelnummer

SCZ5284153

Herstellernummer

5284153

Hersteller

DKC

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

7035

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione a T in salita. Acciaio verniciato RAL7035