Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5284180 C5 TESTATA CHIUSURA 80X80 VG - 5284180

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5284180 C5 TESTATA CHIUSURA 80X80 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 80 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603043602

Artikelnummer

SCZ5284180

Herstellernummer

5284180

Hersteller

DKC

Kabelrinnenbreite:

80 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Testata di chiusura Acciaio verniciato RAL 7035