DKC-COMBITECH - SCZ5284183 C5 TESTATA CHIUSURA 200X80 VG - 5284183

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033603043633
Artikelnummer
SCZ5284183
Herstellernummer
5284183
Hersteller
DKC
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Testata di chiusura Acciaio verniciato RAL 7035


