DKC-COMBITECH - SCZ5284184 C5 TESTATA CHIUSURA 300X80 VG - 5284184

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033603043640
Artikelnummer
SCZ5284184
Herstellernummer
5284184
Hersteller
DKC
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Testata di chiusura Acciaio verniciato RAL 7035


