Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5284238 C5 RIDUZIONE CX 300-200 H 80 VG CONF - 5284238

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5284238 C5 RIDUZIONE CX 300-200 H 80 VG CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603044081

Artikelnummer

SCZ5284238

Herstellernummer

5284238

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Riduzione centrale 400-200.