Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5284323 C5 T DISCESA 200X80 VG CONF - 5284323

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5284323 C5 T DISCESA 200X80 VG CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603044548

Artikelnummer

SCZ5284323

Herstellernummer

5284323

Hersteller

DKC

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

7035

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione a T in discesa. Acciaio verniciato RAL7035