Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5290024 C5 RIBORDO DI PROTEZIONE B. 300 ZS - 5290024

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5290024 C5 RIBORDO DI PROTEZIONE B. 300 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603047297

Artikelnummer

SCZ5290024

Herstellernummer

5290024

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Ribordo di protezione. Acciaio zincato Sendzimir.