Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5290033 C5 TRAVERSINO DI CONTENIMENTO B. 200 - 5290033

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5290033 C5 TRAVERSINO DI CONTENIMENTO B. 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603047334

Artikelnummer

SCZ5290033

Herstellernummer

5290033

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Traversino di contenimento. Acciaio zincato Sendzimir.