Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5290040 B5 TRAVERSINO A MURO B. 100 ZS - 5290040

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5290040 B5 TRAVERSINO A MURO B. 100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel obenliegend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603047358

Artikelnummer

SCZ5290040

Herstellernummer

5290040

Hersteller

DKC

Ausführung:

Abhängebügel obenliegend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Utilizzato per il fissaggio dell'elemento rettilineo a muro o a terra. Altezza: 30 mm.