DKC-COMBITECH - SCZ5290044 B5 TRAVERSINO A MURO B. 400 ZS - 5290044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel obenliegend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Rinnenbefestigung - schraubbar
Geeignet für Gitterrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603047396
Artikelnummer
SCZ5290044
Herstellernummer
5290044
Hersteller
DKC
Ausführung:
Abhängebügel obenliegend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


