DKC-COMBITECH - SCZ5290045 B5 TRAVERSINO A MURO B. 500 ZS - 5290045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel obenliegend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Rinnenbefestigung - schraubbar
Geeignet für Gitterrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603047402
Artikelnummer
SCZ5290045
Herstellernummer
5290045
Hersteller
DKC
Ausführung:
Abhängebügel obenliegend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


