Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5290101 C5 PIASTRINA FISSACAVI - 5290101

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5290101 C5 PIASTRINA FISSACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603047495

Artikelnummer

SCZ5290101

Herstellernummer

5290101

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Piastrina fissacavi. Acciaio zincato Sendzimir.