Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5291005 C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 300 VB - 5291005

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5291005 C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 300 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603047563

Artikelnummer

SCZ5291005

Herstellernummer

5291005

Hersteller

DKC

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

65 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coprigiunto per coperchio. Acciaio verniciato Blu elettrico