DKC-COMBITECH - SCZ5292040 B5 TRAVERSINO A MURO B. 100 IX - 5292040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel obenliegend
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Rinnenbefestigung - schraubbar
Geeignet für Gitterrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603105201
Artikelnummer
SCZ5292040
Herstellernummer
5292040
Hersteller
DKC
Ausführung:
Abhängebügel obenliegend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja


