Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5292043 B5 TRAVERSINO A MURO B. 300 IX - 5292043

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5292043 B5 TRAVERSINO A MURO B. 300 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel obenliegend

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603105232

Artikelnummer

SCZ5292043

Herstellernummer

5292043

Hersteller

DKC

Ausführung:

Abhängebügel obenliegend

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Utilizzato per il fissaggio dell'elemento rettilineo a muro o a terra. Altezza: 30 mm.