Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5292045 B5 TRAVERSINO A MURO B. 500 IX - 5292045

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5292045 B5 TRAVERSINO A MURO B. 500 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel obenliegend

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603105256

Artikelnummer

SCZ5292045

Herstellernummer

5292045

Hersteller

DKC

Ausführung:

Abhängebügel obenliegend

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Accessorio opzionale per il fissaggio dei coperchi in situazioni critiche.