Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5293016 C5 COPRIGIUNTO PER BASE B. 400 ZC - 5293016

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5293016 C5 COPRIGIUNTO PER BASE B. 400 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Verbindungsart - Schraubverbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603048010

Artikelnummer

SCZ5293016

Herstellernummer

5293016

Hersteller

DKC

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...400 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

65 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Сoprigiunto per base. Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.