Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5293040 B5 TRAVERSINO A MURO B. 100 ZC - 5293040

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5293040 B5 TRAVERSINO A MURO B. 100 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel obenliegend

  • Werkstoff - Stahl

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603048096

Artikelnummer

SCZ5293040

Herstellernummer

5293040

Hersteller

DKC

Ausführung:

Abhängebügel obenliegend

Werkstoff:

Stahl

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Utilizzato per il fissaggio dell'elemento rettilineo a muro o a terra. Altezza: 30 mm.