Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5390008 C5 COP. CURVA PIANA 45 B. 600 ZS - 5390008

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5390008 C5 COP. CURVA PIANA 45 B. 600 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 600 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603048485

Artikelnummer

SCZ5390008

Herstellernummer

5390008

Hersteller

DKC

Winkel:

45°

Breite:

600 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.