DKC-COMBITECH - SCZ5390034 C5 COP. DERIV. LATERALE T B. 200 ZS - 5390034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - aufrastend
Packung
1 ST
EAN
8033603048713
Artikelnummer
SCZ5390034
Herstellernummer
5390034
Hersteller
DKC
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.


