Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5390041 C5 COP. DERIV. PIANA X B. 80 ZS - 5390041

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5390041 C5 COP. DERIV. PIANA X B. 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603048768

Artikelnummer

SCZ5390041

Herstellernummer

5390041

Hersteller

DKC

Breite:

80 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Befestigungsart:

aufrastend

Si montano a scatto sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla bordatura continua sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremita' un nottolino filettato M5 garantisce la connessione elettrica.