Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5390043 C5 COP. DERIV. PIANA X B. 150 ZS - 5390043

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5390043 C5 COP. DERIV. PIANA X B. 150 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603048782

Artikelnummer

SCZ5390043

Herstellernummer

5390043

Hersteller

DKC

Breite:

150 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Befestigungsart:

aufrastend

Si montano a scatto sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla bordatura continua sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremita' un nottolino filettato M5 garantisce la connessione elettrica.