Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5390054 C5 COP. RIDUZIONE. CX 200X100 ZS - 5390054

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5390054 C5 COP. RIDUZIONE. CX 200X100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603048898

Artikelnummer

SCZ5390054

Herstellernummer

5390054

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.