DKC-COMBITECH - SCZ5390094 C5 COP. RIDUZIONE. SX 200X80 ZS - 5390094

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Breite (kleines Maß) - 80 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8033603049239
Artikelnummer
SCZ5390094
Herstellernummer
5390094
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
200 mm
Breite (kleines Maß):
80 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


