Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5390150 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.100 H.80 - 5390150

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5390150 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.100 H.80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 210 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603049703

Artikelnummer

SCZ5390150

Herstellernummer

5390150

Hersteller

DKC

Breite:

100 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

210 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Scharnierend:

nein

Coperchio per curva in discesa a 90° con inversione di piano.