DKC-COMBITECH - SCZ5390153 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.300 H.80 - 5390153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 210 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603049734
Artikelnummer
SCZ5390153
Herstellernummer
5390153
Hersteller
DKC
Breite:
300 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
210 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Scharnierend:
nein
Coperchio per curva in discesa a 90° con inversione di piano.


