DKC-COMBITECH - SCZ5390161 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. 100/SGHEMBA - 5390161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 230 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603049772
Artikelnummer
SCZ5390161
Herstellernummer
5390161
Hersteller
DKC
Breite:
100 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
230 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Scharnierend:
nein
Coperchio curva discesa 90° inversione di piano. Acciaio zincato Sendzimir.


