DKC-COMBITECH - SCZ5390162 C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX B. 150 - 5390162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 280 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603049789
Artikelnummer
SCZ5390162
Herstellernummer
5390162
Hersteller
DKC
Breite:
150 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
280 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Scharnierend:
nein
Coperchio curva discesa 90° sghemba sx


