Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5390164 C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX B. 300 - 5390164

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5390164 C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX B. 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 300 mm

  • Befestigungsart - zum Anschrauben

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603049802

Artikelnummer

SCZ5390164

Herstellernummer

5390164

Hersteller

DKC

Winkel:

90°

Breite:

300 mm

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt und beschichtet

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Scharnierend:

nein

Farbe:

grau

Coperchio per curva per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5390164 - C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX SX B. 300