Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5390234 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.300 H.100 - 5390234

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5390234 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.300 H.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 300 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603050303

Artikelnummer

SCZ5390234

Herstellernummer

5390234

Hersteller

DKC

Winkel:

90°

Breite:

300 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

230 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio curva discesa 90° inversione di piano. Acciaio zincato Sendzimir.