Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5390444 C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30 B. 200 Z - 5390444

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5390444 C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30 B. 200 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Breite - 200 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603108929

Artikelnummer

SCZ5390444

Herstellernummer

5390444

Hersteller

DKC

Winkel:

30°

Breite:

200 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

138 mm

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio curva salita 30°. Acciaio zincato Sendzimir.