DKC-COMBITECH - SCZ5392006 C5 COP. CURVA PIANA 45 B. 400 IX - 5392006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 440 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603052017
Artikelnummer
SCZ5392006
Herstellernummer
5392006
Hersteller
DKC
Breite:
400 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
440 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


