DKC-COMBITECH - SCZ5392045 C5 COP. DERIV. PIANA X B. 300 IX - 5392045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603052239
Artikelnummer
SCZ5392045
Herstellernummer
5392045
Hersteller
DKC
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Coperchio per derivazione a X per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5392045 - C5 COP. DERIV. PIANA X B. 300 IX


