DKC-COMBITECH - SCZ5392125 C5 COP. CURVA SALITA 90 B. 300 IX - 5392125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 300 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603052352
Artikelnummer
SCZ5392125
Herstellernummer
5392125
Hersteller
DKC
Winkel:
90°
Breite:
300 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
144 mm
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


