DKC-COMBITECH - SCZ5392142 C5 COP. CURVA DISCESA 90 B. 100 IX - 5392142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 100 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603052451
Artikelnummer
SCZ5392142
Herstellernummer
5392142
Hersteller
DKC
Winkel:
90°
Breite:
100 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
229 mm
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


