Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5392165 C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX B. 300 - 5392165

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5392165 C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX B. 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 300 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603052574

Artikelnummer

SCZ5392165

Herstellernummer

5392165

Hersteller

DKC

Winkel:

90°

Breite:

300 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

330 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio curva discesa 90° sghemba dx/sx. Acciaio Inox AISI 304