Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5393014 C5 COP. CURVA PIANA 90 B. 200 ZC - 5393014

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5393014 C5 COP. CURVA PIANA 90 B. 200 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 200 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603053106

Artikelnummer

SCZ5393014

Herstellernummer

5393014

Hersteller

DKC

Winkel:

90°

Breite:

200 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

330 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.