DKC-COMBITECH - SCZ5393042 C5 COP. DERIV. PIANA X B. 100 ZC - 5393042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8033603053342
Artikelnummer
SCZ5393042
Herstellernummer
5393042
Hersteller
DKC
Breite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Coperchio derivazione piana a croce. Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.


