Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5393044 C5 COP. DERIV. PIANA X B. 200 ZC - 5393044

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5393044 C5 COP. DERIV. PIANA X B. 200 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603053366

Artikelnummer

SCZ5393044

Herstellernummer

5393044

Hersteller

DKC

Breite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Coperchio derivazione piana a croce. Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.