Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5393045 C5 COP. DERIV. PIANA X B. 300 ZC - 5393045

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5393045 C5 COP. DERIV. PIANA X B. 300 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603053373

Artikelnummer

SCZ5393045

Herstellernummer

5393045

Hersteller

DKC

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Coperchio derivazione piana a croce. Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.