Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5393064 C5 COP. RIDUZIONE. CX 500X400 ZC - 5393064

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5393064 C5 COP. RIDUZIONE. CX 500X400 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603053540

Artikelnummer

SCZ5393064

Herstellernummer

5393064

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

500 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.